センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 イレオ 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) アズワン品番65-0315-91 注文コード86368574 品番18640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
二品系
新しいクリック・カップリング(ロック式)
クリック・カップリングは波型のロックリングが特徴です。リングがバネの役割を果たすことで、ロックを容易にし、カチッという装着音でしっかり装着されているかが確認でき、安心感をもたらします。フランジはかみ合わせに力がいりませんので、腹圧がかからず操作も簡単です。センシュラ ミオ専用ベルト、4点止め安心ベルトと組み合わせて使用することができます。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:排出型/大型キャップ式/クリック・カップリング、【採便袋】大きさ:370×170mm、大型円形フィルター、7層防臭フィルム、逆流防止弁あり、排液バッグ(外径接続型)に接続可能、キャップ式排出口外径:16mm、内径:9mm アズワン品番65-0315-91 最大容量(mL)ISO規格1120 フランジ径(Φmm)赤50

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86368574 18640 68728006 18640 画像準備中 センシュラミオ 2イレオΦ50mm コロプラスト 1箱 7,698 税込7,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする