センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 フレックス イレオ 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) アズワン品番65-0316-02 注文コード86368678 品番18656
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,198
販売価格(税別) 非課税商品
6,198
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
二品系
フレックス・カップリング(粘着式)
二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。
粘着式カップリング
青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:排出型/大型キャップ式/粘着式カップリング、【採便袋】大きさ:370×170mm、大型円形フィルター、7層防臭フィルム、逆流防止弁あり、排液バッグ(外径接続型)に接続可能、キャップ式排出口外径:16mm、内径:13mm ディスク内径(Φmm)黄70 アズワン品番65-0316-02 最大容量(mL)ISO規格906

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする