曜日別特売
18705 センシュラ ミオ2 ベビー フレックスプレート 20mm×40mm コロプラスト 86368687

18705 センシュラ ミオ2 ベビー フレックスプレート 20mm×40mm コロプラスト 86368687
18705 センシュラ ミオ2 ベビー フレックスプレート 20mm×40mm コロプラスト 86368687
18705 センシュラ ミオ2 ベビー フレックスプレート 20mm×40mm コロプラスト 86368687

センシュラ ミオ2 ベビー フレックスプレート 20mm×40mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード86368687品番18705
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,998
販売価格(税別)非課税商品
1,998

新生児*向けのストーマ装具としては初めて、注入(リフィーディング)をサポートする装具です。
Mio Baby伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio Baby伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、吸水性、pH緩衝能などハイドロコロイドの良さに、高い「伸縮性」を加えて、脆弱な赤ちゃんの皮膚に優しい皮膚保護剤です。
ソフトディスク
二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立した粘着式の嵌合方式です。非常にやわらかいソフトディスクは、軽く貼るだけ、腹圧をかけずにしっかりと嵌合が出来ます。
※在胎30週以上の早産児からご使用いただけます。

仕様開口部:初孔なし、開口部径:20×40mm、面板大きさ:55×73mm、包装単位:5枚/箱タイプ【開口部】初孔なし開口寸法(mm)20×40アズワン品番65-0316-03入数5枚/箱面板寸法(mm)55×73
注意
※皮膚保護剤の主要成分:HEC、EVA、ポリブテン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする