センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 キッズ 0-35mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード86368714 品番18711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

星型の面板が小児の腹壁の動きにもしっかりと追従し、漏れやめくり上がりを防ぎます。
星型の皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、pH緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた皮膚保護剤です。星型の構造が皮膚保護剤に柔軟性を与え、しっかりと腹壁に密着します。
フィットゾーン
センシュラ ミオ キッズには2つのフィットゾーンを採用しています。辺縁部のフィットゾーンが、腹壁の動きにしっかりと追従し、中心部のフィットゾーンが、ストーマ近接部に柔軟性を与え、ストーマの動きにも追従し、装具の密着を高めます。
大型フィルター
大型のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
ニュートラルグレーのテキスタイル
センシュラ ミオのために開発された滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルは、薄い色の衣服を着ても目立ちません。撥水性、通気性にも優れています。

仕様開口部:フリーカット、開口部径:0-35mm、面板大きさ:95×101mm、袋サイズ:114×233mm、包装単位:10枚/箱 寸法(mm)【袋】114×233 タイプ【開口部】フリーカット 開口寸法(mm)0〜35 アズワン品番65-0316-06 入数10枚/箱 面板寸法(mm)95×101

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86368714 18711 68727130 18711 画像準備中 センシュラミオ 1キッズ,透明,フリーカット,0〜35mm コロプラスト 1箱 6,598 税込6,598 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする