センシュラ ミオ1 尿路ストーマ用 単品系装具キッズ ウロ 10-35mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) アズワン品番65-0316-08 注文コード86368739 品番18712
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,998
販売価格(税別) 非課税商品
6,998
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

ニュートラルグレーのテキスタイル
センシュラ ミオのために開発された滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルは、薄い色の衣服を着ても目立ちません。撥水性、通気性にも優れています。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。

仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-35mm、面板大きさ:95×101mm、袋サイズ:114×233mm、包装単位:10枚/箱 寸法(mm)【袋】114×233 タイプ【開口部】フリーカット 開口寸法(mm)10〜35 アズワン品番65-0316-08 入数10枚/箱 面板寸法(mm)95×101

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする