曜日別特売
18713 センシュラ ミオ1 尿路ストーマ用 単品系装具キッズ ウロ 10-35mm コロプラスト 86368748

18713 センシュラ ミオ1 尿路ストーマ用 単品系装具キッズ ウロ 10-35mm コロプラスト 86368748
18713 センシュラ ミオ1 尿路ストーマ用 単品系装具キッズ ウロ 10-35mm コロプラスト 86368748
18713 センシュラ ミオ1 尿路ストーマ用 単品系装具キッズ ウロ 10-35mm コロプラスト 86368748

センシュラ ミオ1 尿路ストーマ用 単品系装具キッズ ウロ 10-35mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)アズワン品番65-0316-09注文コード86368748品番18713
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,998
販売価格(税別)非課税商品
6,998

ニュートラルグレーのテキスタイル
センシュラ ミオのために開発された滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルは、薄い色の衣服を着ても目立ちません。撥水性、通気性にも優れています。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。

仕様開口部:フリーカット、開口部径:10-35mm、面板大きさ:95×101mm、袋サイズ:114×233mm、包装単位:10枚/箱寸法(mm)【袋】114×233タイプ【開口部】フリーカット開口寸法(mm)10~35アズワン品番65-0316-09入数10枚/箱面板寸法(mm)95×101

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする