DB-M1X5 梱包資材 ダンボールボックス アイリスオーヤマ 86368816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

梱包資材 ダンボールボックス

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード86368816 品番DB-M1X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。

3辺合計(cm)99.6 底面サイズA3 トラスコ品番512-8935 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)5 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)440×320×236 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)430×310×216
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37063074
2018-04-29
用途:
配送用
石川建築設計事務所 様 (その他業種)

使用した洋服を海外に贈るために寄付する所に贈るために購入しました。指定の寸法が140pだったのですが、あまりの大きさに最初はびっくりでした。でも箱一杯に品物を入れて送ることが出来ました。

対象商品:
37063074
2018-03-08
用途:
衣裳発送
DAISY M'S OFFICE 様 (その他業種)

サイズがちょうど良く、衣裳の発送にとても役立ちました。

対象商品:
37063074
2017-02-13
用途:
製品梱包
パワーライン・ネットワーク株式会社 様 (製造業)

寸法が製品にフイットし特別に注文することなく
安価で利用できた。

対象商品:
37063074
2017-04-28
用途:
部品の(小箱を)送り用
有限会社山水製作所 様 (製造業)

小箱27箱入れましたが、サイドと上側に隙間が出来詰め物が沢山いりました。(小箱も同時に購入一番近いサイズの外箱として購入)

対象商品:
37063074
2014-12-05
用途:
製品梱包
株式会社トライマーク 様

いろいろなサイトで梱包用ダンボールを探していましたが、ちょうど良いサイズが見当たらず、困っていました。
モノタロウさんはダンボールのサイズも多く、非常に満足です。

対象商品:
37063074
2014-04-08
用途:
模型飛行機を梱包する。

ネットでできるだけ大きなダンボールを探して、このダンボールボックスを20個購入しました。十分な強度もあり2箱を組み合わせれば大きな機体も梱包できました。
模型飛行機などは軽くわりに、かさばりますので、もう少し大きなサイズがあれば助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする