センシュラ1 イレオ Xpro プラス 観察窓付 肌色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 86368967 品番 19110
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,998
販売価格(税別) 非課税商品
3,998

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系)
ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
下の層 皮膚保護性
親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。

仕様【採便袋】排出型 凸面 [高さ5mm]/大型キャップ式、【皮膚保護剤】ダブルレイヤーXpro 寸法(mm)【採便袋】320×145 タイプ【開口部】プレカット 開口寸法(mm)25 機能【採便袋】ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム、排液バッグ(外径接続型)に接続可能、ベルト固定用タブ付 アズワン品番65-0316-31 入数5枚/箱 最大容量(mL)【採便袋】630(ISO規格) 使用期間4〜6日(目安) 面板寸法(mm)100×120

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする