NIPC507C ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ 86369446 NIPC507C ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ 86369446

ポリカ波板 クリア

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 寸法(mm)655W×1520L×9.7H 注文コード86369446 品番NIPC507C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

クリア 材質ポリカーボネート 寸法(mm)655W×1520L×9.7H トラスコ品番512-0390
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17496158
2020-12-08
用途:
柴犬の檻の囲いに利用してます
その他業種

北海道の冬は雪と北風が強く、その対策として鉄格子の周りをポリカ波板を使って囲ってます。半透明のポリカ波板のおかげで外から犬の様子も窺え重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする