曜日別特売
NIPC507BZ ポリカ波板 ブロンズ アイリスオーヤマ 86369455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NIPC507BZ ポリカ波板 ブロンズ アイリスオーヤマ 86369455
NIPC507BZ ポリカ波板 ブロンズ アイリスオーヤマ 86369455

ポリカ波板 ブロンズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード86369455品番NIPC507BZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

トラスコ品番512-0381材質ポリカーボネート寸法(mm)655W×1520L×9.7Hブロンズ板厚(mm)0.7
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26779183
2021-12-01
用途: テラス屋根の交換

メーカー直送ですので、箱に入れ養生をしてあると思いました。
到着すると、ラップみたいな物のみで包装。
まだ使用してませんが、キズ等が心配です。
せめて周りだけでも段ボール等にて養生して欲しいとおもいます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする