曜日別特売
NIPC606BZ ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ 86369516

 

NIPC606BZ ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ 86369516
NIPC606BZ ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ 86369516

ポリカ波板 クリア

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1箱(10枚)寸法(mm)655W×1820L×9.6H注文コード86369516品番NIPC606BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

ブロンズ材質ポリカーボネート寸法(mm)655W×1820L×9.6Hトラスコ品番512-0403板厚(mm)0.6
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17496158
2020-12-08
用途: 柴犬の檻の囲いに利用してます
その他業種

北海道の冬は雪と北風が強く、その対策として鉄格子の周りをポリカ波板を使って囲ってます。半透明のポリカ波板のおかげで外から犬の様子も窺え重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする