※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NIPC1007BZ ポリカ波板 ブロンズ アイリスオーヤマ 86369613 NIPC1007BZ ポリカ波板 ブロンズ アイリスオーヤマ 86369613

ポリカ波板 ブロンズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3030×655×6.7 注文コード86369613 品番NIPC1007BZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

トラスコ品番513-5893 材質ポリカーボネート ブロンズ 板厚(mm)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3030×655×6.7
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26779183
2021-12-01
用途:
テラス屋根の交換

メーカー直送ですので、箱に入れ養生をしてあると思いました。
到着すると、ラップみたいな物のみで包装。
まだ使用してませんが、キズ等が心配です。
せめて周りだけでも段ボール等にて養生して欲しいとおもいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

 

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする