※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 建物まわり
アイリスオーヤマの 波板
波板 【硬貨塩化ビニル製】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86369717
品番
NIPVC1008NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
長さ(mm)
3030
幅(mm)
655
色
ナチュラル
高さ(mm)
9.8
質量(g)
2440
板厚(mm)
0.8
材質
塩化ビニル
トラスコ品番
513-6326
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません