NIPVC1008BZ 波板 【硬貨塩化ビニル製】 アイリスオーヤマ 86369735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波板 【硬貨塩化ビニル製】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) ブロンズ 注文コード86369735 品番NIPVC1008BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

長さ(mm)3030 幅(mm)655 ブロンズ 高さ(mm)9.8 質量(g)2440 板厚(mm)0.8
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする