※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 建物まわり
アイリスオーヤマの 波板
波板 【硬貨塩化ビニル製】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
色
ナチュラル
注文コード
86369787
品番
NIPVC606NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
655
色
ナチュラル
高さ(mm)
9.6
質量(g)
1172
板厚(mm)
0.8
材質
塩化ビニル
トラスコ品番
513-6482
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません