NIPVC808MH 波板 【硬貨塩化ビニル製】 アイリスオーヤマ 86369857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波板 【硬貨塩化ビニル製】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 乳白 注文コード86369857 品番NIPVC808MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

長さ(mm)2420 幅(mm)655 乳白 高さ(mm)10 質量(g)1952 板厚(mm)0.8 トラスコ品番513-6563
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする