センシュラ フレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:閉鎖型/粘着式カップリング、【採便袋】大きさ:210×150mm、ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム アズワン品番65-0317-34 注文コード86369974 品番10918
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,298
販売価格(税別) 非課税商品
4,298
この商品は仕様・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

二品系
フレックス・カップリング(粘着式)
二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。
粘着式カップリング
青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:閉鎖型/粘着式カップリング、【採便袋】大きさ:210×150mm、ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム ディスク内径(Φmm)黄70 アズワン品番65-0317-34

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする