※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカ波板 エンボス ブロンズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 86369981 品番 NIPC907EBZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので遮光性が高く、光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

トラスコ品番513-6237 材質ポリカーボネート 幅(mm)2730 ブロンズ 高さ(mm)9.7 奥行(mm)655
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86369963
2023-10-03
用途:
カーポートの張替え

配送も速く素材もしっかりしていてよかった。また注文したいと思う

1人が参考にしています
対象商品:
86369963
2018-10-17
用途:
ベランダ屋根
遊学工房 様 (製造業)

今回は、台風災害での復旧工事に使用、商品は問題なく利用できました。
この時期には、在庫対応が難しいかもしれませんが、改善期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする