アシュラ コンフォート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) タイプ【開口部】フリーカット アズワン品番65-0317-61 注文コード86370245 品番14412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品はタイプ・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロールER:CPbs系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
イージクローズ
軟便〜水様便を排出するのに適した幅の排出口です。
適応
ストーマの高さが低い
ストーマ周囲に軽度の陥没や浅いしわがある
軽度の陥没

仕様【採便袋】開放型 凸面 ライト コンベックス[高さ5mm]、【皮膚保護剤】ニュースイスロールER 幅(mm)【排出口】66 寸法(mm)【採便袋】290×145 タイプ【開口部】フリーカット 開口寸法(mm)15〜43 機能【採便袋】ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルム、ベルト固定用タブ付 アズワン品番65-0317-61 入数10枚/箱 使用期間1日または3〜4日(目安) 面板寸法(mm)110×110

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86370245 14412 68728329 14412 画像準備中 アシュラコンフォートLC-EC,透明,フリーサイズ,開口部径43mmまで コロプラスト 1箱 12,980 税込12,980 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする