ドレイナージ 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 寸法(mm)【採便袋】360×130(500mL) 注文コード86371706 品番2220
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。

仕様【皮膚保護剤】マイルドキュラガード 寸法(mm)【採便袋】360×130(500mL) タイプ【開口部】フリーカット 開口寸法(mm)6〜52 機能【採尿袋】電子線滅菌済 目盛付 アズワン品番65-0319-09 入数5枚/箱 使用期間3〜5日(目安) 面板寸法(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする