アシュラ ナイトドレイナージ 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 86371733 品番 2837
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,598
販売価格(税別) 非課税商品
7,598

ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。

仕様包装単位:5枚/箱、採便袋:イレオストミー用/ダブルロック方式カップリング、【採便袋】大きさ:245×1450mm、開放型大容量 高性能脱臭フィルター、5層防臭フィルム 吊り下げフック取り付け ねじれ防止チューブ、最大容量:ISO規格2000mL クランプ アズワン品番65-0319-12 フランジ径(Φmm)青60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする