イージフレックス キッズ プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様開口部:フリーカット、開口部径:0-15mm、面板大きさ:60mm、包装単位:10枚/箱、面板:平面/粘着式カップリング、皮膚保護剤:イージフレックス キッズ用、貼付期間の目安:1日または 3〜4日 注文コード86371785 品番14307
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,998
販売価格(税別) 非課税商品
2,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

二品系
フレックス・カップリング(粘着式)
二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。
粘着式カップリング
青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。

仕様開口部:フリーカット、開口部径:0-15mm、面板大きさ:60mm、包装単位:10枚/箱、面板:平面/粘着式カップリング、皮膚保護剤:イージフレックス キッズ用、貼付期間の目安:1日または 3〜4日 ディスク内径(Φmm)17 アズワン品番65-0319-21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする