アシュラ キッズ1 スタンダード 透明 10-35mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード86371889 品番2115
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,898
販売価格(税別) 非課税商品
3,898

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロール:CPb系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。

仕様【採便袋】平面 開放型、【皮膚保護剤】ニュースイスロール 寸法(mm)【採便袋】210×140 タイプ【開口部】フリーカット 開口寸法(mm)10〜35 機能【採便袋】5層防臭フィルム ワイヤークリップ アズワン品番65-0319-31 入数10枚/箱 使用期間2〜4日(目安) 面板寸法(mm)83

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする