ブラバ プロテクティブシール

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 内径(Φmm)27 注文コード86371925 品番12033
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内径など8種類から選べます 他の種類を見る

ブラバ プロテクティブシールは、ポリマーの構成を工夫したことにより、従来品よりも吸水性と耐久性を高め、水分に触れても形状を維持します。初期タックが強く、排泄物、排液及び分泌物の多いストーマや瘻孔周囲の使用にも適しています。

仕様包装単位:10枚/箱 成分カルボキシビニルポリマー、HEC、PIB、EVA、ポリブテンおよび脂肪族炭化水素混合物 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)27 外径(Φmm)76 アズワン品番65-0319-35

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
身体のメンテナンス
製造業

サイズも大きく問題なく使用できます。接着も安定しており、かぶれを起こすことなく、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする