ブラバ プロテクティブシール

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 内径(Φmm)18 注文コード86371934 品番12035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は内径など8種類から選べます 他の種類を見る

ブラバ プロテクティブシールは、ポリマーの構成を工夫したことにより、従来品よりも吸水性と耐久性を高め、水分に触れても形状を維持します。初期タックが強く、排泄物、排液及び分泌物の多いストーマや瘻孔周囲の使用にも適しています。

仕様包装単位:10枚/箱 成分カルボキシビニルポリマー、HEC、PIB、EVA、ポリブテンおよび脂肪族炭化水素混合物 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)18 外径(Φmm)48 アズワン品番65-0319-36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86371934 12035 68737569 12035 画像準備中 ブラバ プロテクティブシール 厚み2.5mm,内径18×外径48mm コロプラスト 1箱 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
身体のメンテナンス
製造業

サイズも大きく問題なく使用できます。接着も安定しており、かぶれを起こすことなく、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする