Φ30全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 平形 LED A30ILAFシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC/DC12V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 注文コード86372136 品番A30ILAF12OLE
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC/DC12V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4704-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする