コンビーン オプティマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 仕様ペニス周囲:80mm、包装単位:30個/箱 注文コード86372239 品番22025
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

コンビーンコンドーム型収尿器
男性用尿失禁管理の選択肢
おむつよりも便利で快適
コロプラストがご提案するおむつにかわる男性用尿失禁管理の選択肢は、コンドーム型収尿器と蓄尿袋を組み合わせてご使用いただくコンビーンシリーズです。ペニスに直接装着するコンビーンコンドーム型収尿器を、コンビーン外部蓄尿袋(別売り)に接続して使用します。コンビーンコンドーム型収尿器は衛生上、1日に1回交換してください。おむつと違い、服の下で目立たず、ゴミも減らせます。
尿失禁のある皆様に、活動的で安心な毎日をお過ごしいただくのにお役立ていただけます。
コンビーンオプティマは、コンパクト、軽量で、目立ちにくいシェル型パッケージに入ったコンドーム型収尿器です。ループを使って簡単に収尿器を装着できるようになりました。
肌に優しいシリコーン製
収尿器の内側に粘着剤付き
ループの採用で、より容易に装着が可能
テーパー部のじゃばら構造が収尿器のねじれを防ぎ、尿の流れをスムーズに

仕様ペニス周囲:80mm、包装単位:30個/箱 長さ(mm)85 直径(Φmm)黄25 材質(本体)シリコーン アズワン品番65-0319-74

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする