※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
アクリル引戸付ワイドロッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86372307
品番
600WA
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
1000Wとの上下連結が可能です。
アクリル引戸式
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
トラスコ品番
136-7391
幅(mm)
1311
質量(kg)
39
色
グリーン
高さ(mm)
681
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
棚板数(枚)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600