コンビーン ツーピース 収尿器と皮膚保護剤テープのセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 仕様ペニス周囲:80mm、包装単位:30個/箱 注文コード86372388 品番5125
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

コンビーンコンドーム型収尿器
男性用尿失禁管理の選択肢
おむつよりも便利で快適
コロプラストがご提案するおむつにかわる男性用尿失禁管理の選択肢は、コンドーム型収尿器と蓄尿袋を組み合わせてご使用いただくコンビーンシリーズです。ペニスに直接装着するコンビーンコンドーム型収尿器を、コンビーン外部蓄尿袋(別売り)に接続して使用します。コンビーンコンドーム型収尿器は衛生上、1日に1回交換してください。おむつと違い、服の下で目立たず、ゴミも減らせます。
尿失禁のある皆様に、活動的で安心な毎日をお過ごしいただくのにお役立ていただけます。
収尿器とハイドロコロイド製の皮膚保護剤テープ(粘着剤)のセット
皮膚保護剤テープをペニスに巻き、上から収尿器をかぶせる
皮膚保護剤テープを巻く位置を変えることで、皮膚を休ませることが可能
テーパー部にじゃばら構造を採用し、ねじれを防ぎ、尿の流れがスムーズ

仕様ペニス周囲:80mm、包装単位:30個/箱 長さ(mm)82 直径(Φmm)25 材質(本体)天然ゴム アズワン品番65-0319-89

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする