曜日別特売
EW4 イージーワゴン 大阪製罐 86372404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イージーワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード86372404品番EW4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,100

何時でも何処でも使いやすいワゴンです。棚は50mmピッチで自由に変える事が出来ます。
組立式
キャスターは50Φゴム車輪自在車4コ付内ストッパー付2個

引出しなしライトグレートラスコ品番809-2645質量(kg)11間口W×奥行D×高さH(mm)420×420×808棚板4段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする