※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の ウエス
大阪製罐の ウエス用ディスペンサー・スタンド
ウェスボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86372413
品番
WB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
OSパステルブルー
仕様
完成品
トラスコ品番
809-2687
質量(kg)
16
材質(本体)
スチール
タイプ
スタンダードタイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×350×1020
注意
※商品サイズが大きいため一度に運べる大きさが最大4個まで・それ以上は分納なります。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500