※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 暖房用品
大阪製罐の 暖房オプション・交換部品
大阪製罐の 暖房用品タンク
オイル缶スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86372447
品番
OLS
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
602×596×500
種別
組立式
寸法(mm)
(小物置台部)120
質量(kg)
8.7
注意
※オイル缶とオイルジョッキは含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません