※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット用オプション
キャスター T6型用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86372754
品番
C6
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キャビネットをそのまま上から置いて下さい。
トラスコ品番
136-3015
種別
6型用
質量(kg)
11.5
色
わかくさいろ
間口W×奥行D×高さH(mm)
698×563×130
耐荷重(kg)
380/台
キャスター
自在車(ストッパー付)2コ・固定車2コ
材質(キャスター)
ゴム
棚板高さ(mm)
40(内寸38)
キャスター径(Φmm)
100
注意
※キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いキャビネットにお使い下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません