16835 センシュラ ミオ1 ウロ ライト 単品系装具・ウロストミー用 コロプラスト 86372765

16835 センシュラ ミオ1 ウロ ライト 単品系装具・ウロストミー用 コロプラスト 86372765
16835 センシュラ ミオ1 ウロ ライト 単品系装具・ウロストミー用 コロプラスト 86372765
16835 センシュラ ミオ1 ウロ ライト 単品系装具・ウロストミー用 コロプラスト 86372765

センシュラ ミオ1 ウロ ライト 単品系装具・ウロストミー用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード86372765品番16835
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,980
販売価格(税別)非課税商品
10,980

「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。
身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。
シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

仕様袋サイズ(mm):266×170、穴サイズ(Φmm):10~23、コンベックスの高さ:6mm、カット方法:フリーカット・プレカット適合ストーマに高さがない、浅いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)透明アズワン品番7-2955-01材質(シェル)LLDPE(低密度ポリエチレン)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする