※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の ツーリングラック
大阪製罐の ツーリングラック用オプション
コレットボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86372964
品番
CCB42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ホルダー42Φ・24コ付
トラスコ品番
135-7868
材質
スチール製(ボード)・ABS樹脂製(ホルダー)
質量(kg)
2
高さ(mm)
43
奥行(mm)
484
間口(mm)
334
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500