センシュラ ミオ2 フレックスプレート ライト 凸面 二品系装具 フリーカット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 仕様開口部:フリーカット、穴サイズ(Φmm):15〜53、面板(粘着部)高さ:6mm(粘着式カップリング) 注文コード86373009 品番16491
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別) 非課税商品
4,598
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させた仕様です。
軽く貼るだけで、腹圧をかけずに漏れのない確実な嵌合ができます。
嵌合は面版ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。
二重リング粘着フォームが漏れを防止し、薄く柔軟性に優れていますので単品系と変わらぬ快適性です。

仕様開口部:フリーカット、穴サイズ(Φmm):15〜53、面板(粘着部)高さ:6mm(粘着式カップリング) 材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチン、シェル素材/LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン) ディスク内径(Φmm)70 アズワン品番7-4126-04 適応ストーマに高さがない、浅いしわやくぼみがある

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする