コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
二品系装具 センシュラ2 イレオ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86373596
品番
19052
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,198
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,198
バスケットに入れる
詰まりにくい大きな排出口ですので、水溶便を排出しやすいです。
排出口のキャップは片手でも排出コントロールがしやすい設計で、全周囲を素早く拭き取る事ができます。
仕様
袋サイズ(mm):380×184
材質
ポリ塩化ビニリデン・EVA(酢酸ビニル)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・活性炭
容量(mL)
650
アズワン品番
8-4020-03
フランジ径(Φmm)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000