二品系装具 センシュラ2 プラスプレート 凸面

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 仕様カット方法:フリーカット、面板高さ:5mm(凸面・粘着部)、面板サイズ(mm):90×110 注文コード86373648 品番11011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,198
販売価格(税別) 非課税商品
4,198
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。
糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。
ストーマ周囲に陥凹やしわがある場合に適しています。

仕様カット方法:フリーカット、面板高さ:5mm(凸面・粘着部)、面板サイズ(mm):90×110 材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・PE(ポリエチレン)・PU(ポリウレタン) 穴サイズ(mm)15〜23 アズワン品番8-4026-01 フランジ径(Φmm)40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする