※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンドタッチテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86373716 品番 OSB750W
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

必要な際にパッと広げられて便利です。
収納時にはワンタッチで折りたため、自立する作業用テーブルの逸品です。

均等耐荷重(kg)80 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)700 質量(kg)11 材質(天板)メラミン化粧板 用途高い作業性、幅広い用途、作業用テーブルの逸品 トラスコ品番809-2707 材質天板:メラミン化粧板(ニューグレー)、フレーム:スチールパイプ(粉体塗装) 折りたたみ時の寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)900×190×925
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする