※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
スタンドタッチテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86373725
品番
OSB75W
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
必要な際にパッと広げられて便利です。
収納時にはワンタッチで折りたため、自立する作業用テーブルの逸品です。
均等耐荷重(kg)
50
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
高さ(mm)
700
質量(kg)
8
材質(天板)
メラミン化粧板
用途
高い作業性、幅広い用途、作業用テーブルの逸品
トラスコ品番
809-2708
材質
天板:メラミン化粧板(ニューグレー)、フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)
折りたたみ時の寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
750×190×870
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません