単品系装具 センシュラ1 プラス 凸面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様カット方法:プレカット、面板高さ:5mm(凸面・粘着部)、穴サイズ(Φmm):31、袋サイズ(mm):295×145 注文コード86373727 品番15625
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,698
販売価格(税別) 非課税商品
9,698
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。
排出口は臭いモレが無い折り上げ式の密閉型ですので、泥状や固形の便を排泄しやすいです。
糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。
ストーマ周囲に陥凹やしわがある場合に適しています。

仕様カット方法:プレカット、面板高さ:5mm(凸面・粘着部)、穴サイズ(Φmm):31、袋サイズ(mm):295×145 材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・ポリ塩化ビニリデン・EVA(酢酸ビニル)・PU(ポリウレタン)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・活性炭 アズワン品番8-4027-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする