※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
スタンドデスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86373734
品番
SD1
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。
高さは750〜1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。
均等耐荷重(kg)
80
間口(mm)
700
奥行(mm)
475
高さ(mm)
750〜1050
質量(kg)
11
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(本体)
スチール
仕様
組立式
トラスコ品番
809-2663
材質
本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板
キャスター
在車(ストッパー付き2コ・無2コ)
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
50
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
474×358×53(仕切2枚付)
注意
※ご注文は本体と部品を一緒にお願い致します。
※部品のみの発送は梱包費・運送費共別途計算となります。
※車上渡しとなります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500