※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
スタンドデスク(ボード付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86373743
品番
SD1B
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。
高さは750〜1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。
均等耐荷重(kg)
80
間口(mm)
700
奥行(mm)
475
高さ(mm)
750〜1050
質量(kg)
13
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(本体)
スチール
仕様
組立式
トラスコ品番
809-2664
材質
本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板
キャスター
自在車(ストッパー付き2コ・無2コ)
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
50
間口×高さ(mm)
【ボード間】634×450
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
474×358×53{仕切2枚付}
注意
※フック・工具類はついておりません。
※ご注文は本体と部品を一緒にお願い致します。
※部品のみの発送は梱包費・運送費共別途計算となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません