コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
二品系装具 センシュラ2 プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
86373745
品番
10021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。
糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。
仕様
カット方法:フリーカット、穴サイズ(Φmm):10〜45、面板サイズ(mm):100×120
材質
ハイドロコロイド皮膚保護剤・PE(ポリエチレン)・PU(ポリウレタン)
アズワン品番
8-4029-02
フランジ径(Φmm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86373745
10021
68727060
10021
センシュラ2プレート,フリーカット,Φ50mm,Φ10-45mm
コロプラスト
1箱
¥
4,698
税込
¥
4,698
注文コードが変更になりました。