二品系装具 センシュラ2 プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード86373754 品番10031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。
糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。

仕様カット方法:フリーカット、穴サイズ(Φmm):10〜55、面板サイズ(mm):110×130 材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・PE(ポリエチレン)・PU(ポリウレタン) アズワン品番8-4029-03 フランジ径(Φmm)60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86373754 10031 68727069 10031 画像準備中 センシュラ2プレート,フリーカット,Φ60mm,Φ10-55m コロプラスト 1箱 4,698 税込4,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする