※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
スチール引戸付きワイドロッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86373761
品番
1000W
参考基準価格(税別)
¥239,500
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
600WAとの上下連結が可能です。
スチール引戸式です。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
トラスコ品番
134-3607
幅(mm)
1311
質量(kg)
57
色
グリーン
高さ(mm)
1081
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
棚板数(枚)
2枚
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません