※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製 オイルタンク25L

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86373777 品番OL25
参考基準価格(税別)¥87,900 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

取手付きで持ち運び便利。
ネームカード付きでオイル名を表示。
レベルゲージ付きで残量の確認ができます。

材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395 質量(kg)5.5 容量(L)(オイル)25
注意
※ガソリン・シンナー・ラッカー・灯油等、揮発性のある液体や、危険な液体は絶対に入れないでください。※直射日光を避け、暗所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86373777
2015-05-06
用途:
オイル保管
株式会社仙台銘板 様

オイルレベルの付け根から、オイル漏れ。
商品は、良いが、組み立てが、悪い。
パートさんが作っている?

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする