※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
スチール製パーツケース深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86373804
品番
SPF9
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7
高さ(mm)
285
間口(mm)
411
付属品
仕切板(PFDS)2枚付
トラスコ品番
809-2668
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
238
引出し数
PF8S:9個
材質(引出し)
スチール
色(本体)
グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
411×238×285
有効内寸法・間口(mm)
113
有効内寸法・奥行(mm)
212
有効内寸法・高さ(mm)
79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500