※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製パーツケース浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86373822 品番 SPA24
参考基準価格(税別)¥99,300 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプです。
スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です。
引出しは浅型・深型の2種類です。
仕切板各2枚付で収納物がまざりません。
引出しの仕切りは30mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。
見出し紙(シール式)付きです。

質量(kg)11 間口(mm)384 高さ(mm)378 トラスコ品番809-2666 仕様【引出し組合せ(PA4S)】24個・浅型引出し(PA4S) 材質(本体)スチール 奥行(mm)238 寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】109×33 仕切板(PADS)2枚付 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)384×238×378 有効内寸法・間口(mm)104 有効内寸法・奥行(mm)212 有効内寸法・高さ(mm)39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする