YDM
YDMの 消毒・除菌・洗剤
YDMの 消毒・除菌・滅菌器具
YDMの 滅菌・回収コンテナー
YDM滅菌ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-3814-38
注文コード
86374183
品番
85702/OA02
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥58,190
販売価格(税別)
¥
52,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃
材質
【本体】PES、【青色部】Si
寸法(mm)
W285xD175xH52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×175×52
耐熱温度(℃)
【本体】200、【青色部】260
アズワン品番
61-3814-38
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000